Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8373 Radlager-Werkzeug-Satz für Motorrad Harley-Davidson


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8373 Radlager-Werkzeug-Satz für Motorrad Harley-Davidson
BGS 8373 Radlager-Werkzeug-Satz für Motorrad Harley-Davidson
BGS 8373 Radlager-Werkzeug-Satz für Motorrad Harley-Davidson
Artikel-Nr.:
     492-18457
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8373
EAN/GTIN:
     4048769017231
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Radlager-Werkzeugsatz
kriechöl
BGS 8373 Satz Werkzeug für Radlager für Motorrad Harley-Davidson

Beschreibung

  • Satz Werkzeug für die Montage und Demontage von Radlagern ohne das Rad dabei zu beschädigen
  • passend für Radlager mit 3/4" und 1" Innen-Ø, verbaut 2000 - 2006 sowie für 25 mm Radlager verbaut in Modellen des Zeitraums 2007 - 2008 mit und ohne ABS
  • geliefert in mit Werkzeugeinlage Länge 405mm x Breite 190mm x 30mm

HINWEIS zur Verwendung:

  • Bei der Verwendung MUSS die Spindel gut mit Fett eingeschmiert werden, sonst frisst sich die Mutter an der Spindel aufgrund der hohen Reibkräfte (Metall auf Metall) fest
  • das Lösemoment eines Radlagers ist extrem hoch
  • wenn das Radlager nicht kommt: unbedingt Kriechöl verwenden oder mit leichten Hammerschlägen das Lager lösen
  • Bitte nicht bedingungslos die Spindel zusammendrücken, dann bricht die Spindel oder die Mutter frisst sich fest
Weitere Suchbegriffe: Radlager-Werkzeug-Satz Motorrad Radlager-Werkzeug-Satz Motorräder BGS 8373
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 128,47*
€ 160,71*
5 Tage
119
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 160,71*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 128,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.