Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1
Artikel-Nr.:
     492-18982
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2808
EAN/GTIN:
     4026947028088
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb Außenvierkant 25mm (1")

Beschreibung:

  • stabile Ratschenmechanik, umschaltbar,  mit 48 Zähnen
  • geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde
  • Drehmomentanzeige in beide Richtungen
  • extra lange Ausführung
  • zusammensteckbar, 2-teilig
  • mit Druckknopf sicher zu verriegeln
  • Sichtfenster für Drehmomentwert
  • mit Prüfzertifikat
  • Fein-Skala: 2,5Nm
  • mit Koffer zur Aufbewahrung

Technische Daten:

  • Drehmoment min. 200Nm
  • Drehmoment max. 1000Nm
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 25mm (1")
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Genauigkeit +/- 4 %
  • Bruttogewicht: 10000g
  • Länge: 1500mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 2808 Drehmomentschlüssel Meßbereich 200-1000Nm Abtrieb 25mm (1") Drehmoment-Werkzeuge KFZ-Werkzeuge Drehmomentschlüssel Drehmoment Werkzeug Schlüssel Knarre Ratsche Umschaltknarre Ratschenmechanik Ratschenfunktion umschaltbar extra lang LkW Bus Radmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,51*
€ 854,31*
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 737,26*
€ 854,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,31*
€ 1.016,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,59*
€ 1.003,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,39*
€ 956,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,13*
€ 924,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2804
ab € 94,82*
Ähnlich
BGS Technic
2806
ab € 120,20*
Ähnlich
BGS Technic
2807
ab € 501,61*
Ähnlich
BGS Technic
2805
ab € 85,51*
Ähnlich
BGS Technic
2803
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.