| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-1931 Herst.-Nr.: 23602 EAN/GTIN: 4006274236028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROXXON 23602 Spezialsatz offene Nüsse und Ratsche 5,5 - 14mm zum Durchstecken PROXXON Nr. 23602 Beschreibung: - Besonders geeignet zum Arbeiten mit langen Gewindebolzen und Schrauben, da die Nüsse und die Ratsche innen hohl sind
- Durch geringe Bauhöhe das richtige Werkzeug, wenn es eng wird!
- die Einsätze liegt dabei auf der Mutter und rutscht nicht nach unten weg
Technische Angaben: - Material: Chrom-Vanadium
- Alle Nüsse mit dem PROXXON Driver System - Antrieb nicht über die Ecke, sondern über die Flanken. Die empfindlichen Kanten von Mutter / Schraube bleiben unberührt
- Knarrengriff aus NEOPREN mit praktischer Bohrung zum Aufhängen
Lieferumfang: - je 1 x 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm Nuss
- 1 x Umschaltratsche - von außen mittels Sechskantring die Nüsse fassend
- 1 x Verlängerung 55mm - auch offen
- 1 x Adapter mit 1/4''-Vierkant zum Einsatz der Ratsche bei Verwendung normaler Steckschlüsseleinsätze
- 1 x Stahlbox (pulverbeschichtet) mit starker Formeinlage aus Kunststoff
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" proxxon, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Proxxon, offene Nüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,22* | € 38,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,43* | € 39,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,97* | € 43,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,03* | € 45,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 42,48* | € 55,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 42,48* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|