Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle
BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle
BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle
BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle
Artikel-Nr.:
     492-19550
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2197
EAN/GTIN:
     4026947021973
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
BGS 2197 Messgerät für Lackschicht für Eisen und Nicht-Eisenmetalle

Beschreibung:

  • misst die Dicke der Lackschicht auf allen Oberflächen aus Eisen- und Nichteisen-Metallen (z. B. Aluminium, Stahl, Kupfer, Messing, etc.)
  • Es kommt bei der Messung eigentlich nicht auf das letzte µm an, sondern man kann auch ohne genaue Angaben der Originallackstärke durch eine Vergleichsmessung eine Nachlackierung / Spachtelung erkennen. Man misst dabei zuerst auf einer vermutlich nichtnachlackierten Stelle, um dann eine Vergleichsmessung an den typischen Unfallschwerpunkten vorzunehmen (Kotflügel, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Seitenschellern)
  • anwendbar bei Sachverständigen, KfZ Werkstatt und privaten Autokäufern.
  • das Gerät hat ein 3 stelliges LCD Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und ist sehr einfach zu bedienen
  • Digitalanzeige mit Beleuchtung
  • mit einer Hand zu bedienen
  • Lieferung mit Etui, Batterie, Kalibrierungsscheibe und Anleitung

Lieferumfang:

  • Messgerät incl. 9 V Batterie*
  • Schutztasche
  • deutschsprachige Bedienungsanleitung
  • Kalibrierset
  • geeignet für Eisen- und Nichteisen-Metallen (z. B. Aluminium, Stahl, Kupfer, Messing, etc.) - NICHT für Kunststoffe

technische Daten:

  • LCD Display
  • Autoff nach 15 Sekunden
  • Spannungsversorgung: 9 Volt Batterie*
  • Messeinheite: µm oder mils
  • Messbereich: 0 - 1.000 µm (0-40 mils)
  • Auflösung 0,1 mils / 0,1 µm
  • Genauigkeit +/- 4 dgts auf 0 - 7,8 mils, +/- 7 dgts auf 0 - 199 µm
  • Reaktionszeit 1 s
  • Auto-Hold-Funktion
  • automatische Abschaltung

HINWEIS:

  • Aufgrund des Messprinzips ist ein elektrisch leitender Untergrund erforderlich. Daher ist dieses Gerät NICHT bei auf Kunststoff Karrosserien / -teilen einsetzbar.

* Hinweis zur Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren:

  • Bitte entsorgen Sie Altbatterien, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese im Handel vor Ort kostenlos ab.
  • Die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten. Von uns erhaltene Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns unter der oben genannten Adresse unentgeltlich zurückgeben oder per Post an uns zurücksenden (bitte die Rücksendung ausreichend frankieren).
  • Batterien die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - "Cd" für Cadmium, "Pb" steht für Blei, "Hg" für Quecksilber
Weitere Suchbegriffe: BGS 2167 Schichtdicken-Messgerät Messgerät Schichtdicke Schichtdickenmessgerät Schichtdicken Messgerät Lacktester lackschichtmesser Lackschichten-Messgerät für Eisen und Nicht-Eisen-Metalle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 181,84*
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 148,17*
€ 181,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2193
ab € 104,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.