| |
|
| Artikel-Nr.: 492-19674 Herst.-Nr.: 20130 EAN/GTIN: 4048769051754 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 20130 Satz Bits, Bithalter, Steckschlüsseleinsätze mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar, 30-teilig Lieferumfang: - 1 x Magnetischer-Bithalter, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant: 4mm (5/32")
- 3 x Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4mm (5/32"), Kreuzschlitz PH: PH00 - PH0 - PH1
- 3 x Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4mm (5/32"), Schlitz: 2 - 3 - 4mm
- 2 x Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4mm (5/32"), T-Profil (für Torx). T10 - T20
- 3 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Kreuzschlitz PH: PH0 - PH1 - PH2
- 2 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1
- 3 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Schlitz: 4 - 5 - 6mm
- 2 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), T-Profil (für Torx): T10 - T15
- 3 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Innensechskant: 4 - 5 - 6mm
- 1 x Bit-Knarren-Adapter, Außensechskant 6,3mm (1/4") - Innensechskant 6,3mm (1/4"), Länge 25mm
- 6 x Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm
- 1 x Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar, Abtrieb Innensechskant 6,3mm (1/4"), Länge 125mm
- Kunststoffkassette zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, BGS DIY Bits Bithalter Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Ratschendrehgriff Kraftmann 20130 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,39* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|