Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 1232 Satz Ringmaulschlüssel SW 6 - 22mm metrisch 12 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 1232 Satz Ringmaulschlüssel SW 6 - 22mm metrisch 12 teilig
BGS DIY 1232 Satz Ringmaulschlüssel SW 6 - 22mm metrisch 12 teilig
Artikel-Nr.:
     492-20628
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1232
EAN/GTIN:
     4026947012322
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm
BGS DIY 1232 Satz Ringmaulschlüssel SW 6 - 22mm metrisch 12 teilig Beschreibung
  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringseite 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Tetron-Rolltasche

Lieferumfang:

  • Maul-Ringschlüssel SW 6 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 7 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 8 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 9 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 10 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 11 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 12 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 13 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 14 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 17 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 19 mm
  • Maul-Ringschlüssel SW 22 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel-satz 12-teilig, ringschlüssel satz, BGS DIY 1232 Satz Ringmaulschlüssel SW 6 - 22mm metrisch 12 teilig Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel warm geschmiedet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,63*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 20,63*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1198
ab € 32,55*
Ähnlich
BGS Technic
1185
ab € 85,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.