Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig
Artikel-Nr.:
     492-20794
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1757
EAN/GTIN:
     4026947017570
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12,5mm (1/2") 13 teilig

Beschreibung:

  • Hahnenfußschlüssel für schwer zugängliche Stellen, Rohrverschraubungen und Überwurfmuttern
  • werden auch als Krähenfuss Schlüssel bezeichnet
  • geeignet zum Antrieb mit einer Knarre, Ratsche oder Drehmomentschlüssel

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofil: 12,5mm (1/2") Vierkant
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 1757-20 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 20mm
  • 1 x BGS 1757-21 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 21mm
  • 1 x BGS 1757-22 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 22mm
  • 1 x BGS 1757-23 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 23mm
  • 1 x BGS 1757-24 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 24mm
  • 1 x BGS 1757-25 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 25mm
  • 1 x BGS 1757-26 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 26mm
  • 1 x BGS 1757-27 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 27mm
  • 1 x BGS 1757-28 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 28mm
  • 1 x BGS 1757-30 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 30mm
  • 1 x BGS 1757-32 Hahnenfußschlüssel Schlüsselweite 32mm
  • 1 x BGS 3120 Verlängerung Länge 125mm
  • inkl. Koffer aus Kunststoff zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, hahnenfuß 1/2, hahnenfuß, hahnenfuß bgs, BGS 1757 Satz Hahnenfußschlüssel 20-32mm Antrieb 12, 5mm (1/2") 13 teilig Krähenfuss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,01*
€ 129,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 129,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 104,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.