Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7455 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7455 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3
BGS 7455 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3
BGS 7455 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3
Artikel-Nr.:
     492-21156
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7455
EAN/GTIN:
     4026947074559
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
BGS 7455 Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4")

Beschreibung:

  • Größe: 55mm
  • Antrieb: 20mm (3/4")
  • Gesamtlänge: 77mm
  • Durchmesser Seite Abtrieb: Ø75mm
  • Material: Chrom-Vanadium
  • Ausführung: Zwölfkant
  • Besonders stabile Industriequalität

Hinweis:

  • Bitte bestellen Sie ggf. den Adapter BGS 272 12,5mm (1/2") auf 20mm (3/4") mit, um Knarren / Ratschen / Drehmomentschlüssel mit 12,5mm (1/2") Abtrieb zu verwenden.
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, BGS 7455 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz 55mm Zwölfkant Antrieb 20mm (3/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,98*
€ 25,84*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 25,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7419
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
7421
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
7422
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
7424
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
7427
ab € 9,35*
Ähnlich
BGS Technic
7430
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
7432
ab € 9,44*
Ähnlich
BGS Technic
7434
ab € 10,21*
Ähnlich
BGS Technic
7436
ab € 11,04*
Ähnlich
BGS Technic
7438
ab € 12,77*
Ähnlich
BGS Technic
7441
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
7446
ab € 13,58*
Ähnlich
BGS Technic
7450
ab € 16,14*
Ähnlich
BGS Technic
7459
ab € 21,30*
Ähnlich
BGS Technic
7465
ab € 25,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.