Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant mit 2 Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant mit 2 Schlagflächen
BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant mit 2 Schlagflächen
BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant mit 2 Schlagflächen
Artikel-Nr.:
     492-21233
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     35334
EAN/GTIN:
     4048769050153
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel 24mm
schlagringschlüssel (zoll)
BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant

Beschreibung:

  • Schlagschlüssel in schwerer Ausführung
  • mit 2 Schlagflächen
  • warm geschmiedet
  • Profil: Zwölkant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant 20mm (3/4")
  • Oberflächenvergütung: brüniert, schwarz
  • entspricht:DIN 7444
  • zur Betätigung von Bremssattel-Verschraubungen von NFZ
  • geeignet zum Anzug von Schrauben mit Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
  • passend für: SAF-Bremssattel an MERCEDES-BENZ Atego und Actros

technische Daten:

  • Schlüsselweite: 24mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert, schwarz
Weitere Suchbegriffe: BGS 35334 Ring-Schlagschlüssel 24mm Profil Zwölfkant Schlagringschlüssel ringschlagschlüssel 2 Schlagflächen Mercedes Benz Atego Actros SAF Bremssattel Drehmomentschlüssel Drehmoment Bremssattel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,86* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.