Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 35320 Ring-Schlagschlüssel 20mm E-Profil mit 2 Schlagflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 35320 Ring-Schlagschlüssel 20mm E-Profil mit 2 Schlagflächen
BGS 35320 Ring-Schlagschlüssel 20mm E-Profil mit 2 Schlagflächen
Artikel-Nr.:
     492-21236
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     35320
EAN/GTIN:
     4048769050139
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (E-Profil)
E-Profil-Ringschlüssel
BGS 35320 Ring-Schlagschlüssel 20mm E-Profil

Beschreibung:

  • Schlagschlüssel in schwerer Ausführung
  • mit 2 Schlagflächen
  • warm geschmiedet
  • E-Profil
  • Antriebsprofil: Innenvierkant 20mm (3/4")
  • Oberflächenvergütung: brüniert, schwarz
  • entspricht:DIN 7444
  • zur Betätigung von Torx®-Schraubenköpfen an Bremssattel-Verschraubungen von NFZ-Vorderachse und Nachlaufachsen
  • Einsatz dieses Schlüssel zur Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erspart die Demontage des Spurstangenhebels
  • passend für: MAN TGL TGM

technische Daten:

  • Schlüsselweite: E20mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, doppelringschlüssel (e-profil), BGS 35320 Ring-Schlagschlüssel 20mm E-Profil Schlagringschlüssel ringschlagschlüssel 2 Schlagflächen Torx Montage Bremssattel Verschraubung Vorderachse Nachlaufachse Achse Spurstangenhebel MAN TGL TGM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,73*
€ 34,16*
5 Tage
226
€ 4,90*
ab € 24,83*
€ 34,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,73* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
35318
ab € 23,89*
Ähnlich
BGS Technic
35324
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.