Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 5070 Bitsatz TORX Bits kurz & lang 15 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 5070 Bitsatz TORX Bits kurz & lang 15 teilig
BGS DIY 5070 Bitsatz TORX Bits kurz & lang 15 teilig
Artikel-Nr.:
     492-21358
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5070
EAN/GTIN:
     4026947050706
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
BGS DIY 5070 Bitsatz TORX Bits kurz & lang 15 teilig

Beschreibung:

  • alle Bits in 10mm (3/8") Sechskant Ausführung
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl

Anwendungen:

  • für leichte und kleine Schraubfälle - nicht geeignet, um extrem schwergängige Verschraubungen zu lösen
  • ggf. Kriechöl zum "Wecken" verwenden

Lieferumfang:

  • folgende Größen sind im Satz je 1 x enthalten:
  • Bits, kurz, 30 mm, Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Bits, lang, 75 mm, Innensechskant 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Adapter auf Antrieb 12,5mm (1/2")
Weitere Suchbegriffe: Kriechöl, Multi-Öl, TORX-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS DIY 5070 BGS Bitsatz TORX Bits kurz & lang 15 teilig Bitsortiment Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,12*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 17,12*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5040
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
5030
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.