Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig
BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig
BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig
BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig
BGS DIY 5040 Bitsatz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") 15 teilig
Artikel-Nr.:
     492-25317
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5040
EAN/GTIN:
     4026947050409
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS DIY 5040 Satz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") Bitsortiment

Beschreibung:

  • Bitsatz für Torx Schrauben
  • Abmaß Sechskant der Bits: 10mm (3/8")
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl
  • ohne Stirnlochbohrung

Lieferumfang:

  • 1 x Bit TX20 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX25 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX30 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX40 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX45 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX50 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX55 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX20 - Länge 30mm
  • 1 x Bit TX25 - Länge 70mm
  • 1 x Bit TX30 - Länge 70mm
  • 1 x Bit TX40 - Länge 70mm
  • 1 x Bit TX45 - Länge 70mm
  • 1 x Bit TX50 - Länge 70mm
  • 1 x Bit TX55 - Länge 70mm
  • 1 x Adapter zur Aufnahme der Bits auf Antrieb 12,5mm (1/2")
  • 1 x Kunststoffkasten zur Aufbewahrung (Breite 208mm x Höhe 34mm x 110mm)
Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz, BGS DIY 5040 Satz T-Profil / Torx Bits 10mm (3/8") Bitsortiment Kraftmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 17,16*
6 Tage
297
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 17,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5070
ab € 11,98*
Ähnlich
BGS Technic
5030
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.