Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine
BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine
Artikel-Nr.:
     492-21374
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5099
EAN/GTIN:
     4026947050997
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine

Beschreibung:

  • Bits auf Klemmschine für Profil: Innensechskant
  • extra kurze Ausführung
  • mit Rändelung

Lieferumfang:

  • Bit Einsätze 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm, Länge 30mm, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4")
  • Bit Einsätze 10 - 12 - 14mm Länge 38mm, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8")
  • Bit Einsätze 17 - 19mm Länge 48mm, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2")
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine Innen-6-Kant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,04*
€ 25,38*
5 Tage
214
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 25,38*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2161BGS
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
2162
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
2163
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS Technic
2164
ab € 10,29*
Ähnlich
BGS Technic
2749
ab € 11,09*
Ähnlich
BGS Technic
5105
ab € 14,47*
Ähnlich
BGS Technic
5151
ab € 9,45*
Ähnlich
BGS Technic
5156
ab € 10,26*
Ähnlich
BGS Technic
2165
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.