Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1
BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1
BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1
Artikel-Nr.:
     492-24839
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2162
EAN/GTIN:
     4026947021621
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Satz Biteinsätze
  • mit Rändelung
  • auf Metallschiene

Lieferumfang:

  • 6 x Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN) M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 120g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6, 3mm (1/4") Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,61*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2161BGS
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
2163
ab € 12,78*
Ähnlich
BGS Technic
2164
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
2749
ab € 11,14*
Ähnlich
BGS Technic
5099
ab € 17,95*
Ähnlich
BGS Technic
5105
ab € 14,52*
Ähnlich
BGS Technic
5151
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5156
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
2165
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.