Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5205-8 Impact Nuss 8mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5205-8 Impact Nuss 8mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber
BGS 5205-8 Impact Nuss 8mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     492-21996
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5205-8
EAN/GTIN:
     4048769045012
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5205-8 Impact Nuss 8mm Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber

Beschreibung:

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant ProTorque
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • Material Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung Phosphatiert
  • Schlüsselweite: 8mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, BGS 5205-8 Impact Nuss 8mm Antrieb 12, 5mm (1/2") für Schlagschrauber Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12, 5mm (1/2") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 11,11*
6 Tage
456
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 11,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5205-33
ab € 10,22*
Ähnlich
BGS Technic
5205-38
ab € 12,81*
Ähnlich
BGS Technic
5210
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
5211
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
5212
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
5214
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
5215
ab € 7,72*
Ähnlich
BGS Technic
5216
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
5218
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
5221
ab € 7,67*
Ähnlich
BGS Technic
5222
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
5230
ab € 8,52*
Ähnlich
BGS Technic
5232
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
5233
ab € 14,54*
Ähnlich
BGS Technic
70012
ab € 22,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.