Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
Artikel-Nr.:
     492-22008
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3361
EAN/GTIN:
     4026947033617
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
BGS 3361 Kabeltrommel 25m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W

Beschreibung:

  • Kabeltrommel ist geeignet zum Einsatz in trockenen Räumen
  • mit Thermo-Schutzschalter, der bei zu hoher Kabeltemperatur auslöst
  • Nennspannung: 230 Volt
  • Strombelastbarkeit (aufgerollt): max. 4.3 Ampere
  • Strombelastbarkeit (abgerollt): max. 13 Ampere
  • Leistung (aufgerollt): max. 1000 Watt
  • Leistung (abgerollt): max. 3000 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 4 x Schutzkontakt
  • Schutzklasse: 1
  • Kabellänge: 25m

technische Daten:

  • Breite: 230mm
  • CE-Norm: Ja
  • Gewicht: 3,7kg
  • Höhe: 310mm
  • Kabelquerschnitt: 3 x 1,5mm²
  • Lagertemperatur: -30 - 50 °C
  • Schutzart: IP 20
  • Tiefe: 210mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel 25m 3 x 1, 5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W Thermoschutz Werkstatt und Werkzeuge Werkzeuge elektrisch BGS 3361
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
478
€ 4,90*
ab € 51,84*
€ 67,48*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 56,83*
€ 73,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3360
ab € 41,13*
Ähnlich
BGS Technic
3362
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.