Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W
Artikel-Nr.:
     492-22015
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3362
EAN/GTIN:
     4026947033624
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
BGS 3362 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W

Beschreibung:

  • Kabeltrommel ist geeignet zum Einsatz in trockenen Räumen
  • mit Thermo-Schutzschalter, der bei zu hoher Kabeltemperatur auslöst
  • Nennspannung: 230 Volt
  • Strombelastbarkeit (aufgerollt): max. 4.3 Ampere
  • Strombelastbarkeit (abgerollt): max. 13 Ampere
  • Leistung (aufgerollt): max. 1000 Watt
  • Leistung (abgerollt): max. 3000 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 4 x Schutzkontakt
  • Schutzklasse: 1
  • Kabellänge: 50m

technische Daten:

  • Breite: 265mm
  • CE-Norm: Ja
  • Gewicht: 6,5kg
  • Höhe: 345mm
  • Kabelquerschnitt: 3 x 1,5mm²
  • Lagertemperatur: -30 - 50 °C
  • Schutzart: IP 20
  • Tiefe: 200mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel 50m 3 x 1, 5mm² 4 Steckdosen IP 20 3000W Thermoschutz Werkstatt und Werkzeuge Werkzeuge elektrisch BGS 3362
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 105,26*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,53*
€ 115,27*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3360
ab € 41,38*
Ähnlich
BGS Technic
3361
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.