| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2205 Herst.-Nr.: 22440 EAN/GTIN: 4006274224407 |
| |
|
| | |
| PROXXON 22440 L-Griff-TORX Schraubendreher TTX 8,0x110mm und TX 8,0x15mm PROXXON Nummer: 22440 Beschreibung: - abgestufte Griffgrößen entsprechend dem Drehmoment der jeweiligen Klingengröße
- mit Querloch zum Aufhängen
- Öl- und Säurebeständiger Zwei-Komponenten-Griff aus Spezialgummi, der nicht verklebt
- deutliche Größenangaben
- matt-verchromte Schäfte aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legiertem Spezialstahl
- unverwüstlicher durchgehender Schaft
- für höchste Anforderungen
- Schwarze Klinge für präzise Schraubenaufnahme
- kurze Klinge mit Standard TORX
- lange Klinge mit Tamper-TORX TTX
technische Angaben: - Kurze Klinge: 15mm
- Lange Klinge: 110mm mit Stirnlochbohrung
- Torx: 8,0 mm
- Griffbreite: 55mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 8, schraubendreher torx, proxxon schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher, L-Griff, Torx, TX |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,69* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,42* | € 7,92* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,09* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|