| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22138 Herst.-Nr.: 35310 EAN/GTIN: 4048769053895 |
| |
|
| | |
| BGS 35310 Satz Schlagringschlüssel Zwölfkant / E-Profil (für Torx) 5-teilig Beschreibung: - Schlagringschlüssel-Satz für Bremssattel-Verschraubungen an NFZ
- geeignet für Mercedes-Benz, MAN, DAF
Lieferumfang: - 1 x Schlagringschlüssel, Zwölfkant, SW24 mm (Art. 35334)
- 1 x Schlagringschlüssel, Zwölfkant, SW26 mm (Art. 35336)
- 1 x Schlagringschlüssel, E-Profil (für Torx) SW E18 (Art. 35318)
- 1 x Schlagringschlüssel, E-Profil (für Torx) SW E20 (Art. 35320)
- 1 x Schlagringschlüssel, E-Profil (für Torx) SW E24 (Art. 35324)
technische Daten: - Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
- Bruttogewicht: 3956g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagringschlüssel (zoll), Schlagringschlüssel-Satz E-Profil Zwölfkant für Torx Ringschlagschlüssel Montage Bremssattel Verschraubung NFZ Mercedes-Benz MAN DAF BGS 35310 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 112,74* | € 139,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,76* | € 139,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 112,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|