| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22165 Herst.-Nr.: 20831 EAN/GTIN: 4048769030346 |
| |
|
| | |
| BGS DIY Satz Präzisions Bit Schraubedreher 31 teilig Beschreibung: - Bitssatz mit verschiedenen Bit Einsätzen
- Material: Chrom Vanadium
Lieferumfang: - 1 x Drehgriff mit Bitaufnahme
- 1 x Bit Schlitz 1,5mm
- 1 x Bit Schlitz 2mm
- 1 x Bit Schlitz 2,5mm
- 1 x Bit Schlitz 3mm
- 1 x Bit Schlitz 3,5mm
- 1 x Bit Schlitz 4mm
- 1 x Bits Kreuzschlitz PH00
- 1 x Bits Kreuzschlitz PH0
- 1 x Bits Kreuzschlitz PH1
- 1 x Bits Kreuzschlitz PH2
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX4
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX5
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX6
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX7
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX8
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX12
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX15
- 1 x Bits T-Profil für Torx TX20
- 1 x Bit für Innensechskant HX1
- 1 x Bit für Innensechskant 1,3mm
- 1 x Bit für Innensechskant 1,5mm
- 1 x Bit für Innensechskant 2mm
- 1 x Bit für Innensechskant 2,5mm
- 1 x Bit für Innensechskant 3mm
- 1 x Bit für Innensechskant 4mm
- 1 x Bit Zweistift 2,6mm
- 1 x Bit Dreischlitz 3mm
- 1 x Bit Stern 2mm
- 1 x Bit Dreieck 3mm
- 1 x Bit Zapfen 1mm
- 1 x Kunststoffbox zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz, BGS DIY Satz Präzisions Bit Schraubedreher 31 teilig Bitsortiment Bits Schraubersatz Schraubedrehersatz Bitsatz Präzisionsschrauber Präzisionsschraubendreher Präzisionsschraubendrehersatz Präzisionsschraubersatz Drehgriff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,42* | € 13,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,44* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,42* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|