Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig warm geschmiedet
Artikel-Nr.:
     492-2227
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2268
EAN/GTIN:
     4026947022680
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6 teilig

Beschreibung:

  • Material: Chrom - Vanadium Stahl, matt verchromte Oberfläche
  • Ausführung Torx - E-Profil - TX Profil

Lieferumfang:

  • Ringschlüssel in den Größen:
    • 1 x E6 x E8, Länge 115mm
    • 1 x E11 x E7, Länge 128 mm
    • 1 x E12 x E10, Länge 142 mm
    • 1 x E18 x E14, Länge 183 mm
    • 1 x E22 x E16, Länge 203 mm
    • 1 x E24 x E20, Länge 225 mm
    • 1 x Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: bgs ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze 6 teilig, BGS 2268 Satz TORX Ringschlüssel E6-E24 6teilig KFZ-Werkzeuge Torx E-Profil TX Profil Werkzeug TORX Werkzeug Torx Sätze Doppel-Ringschlüssel-Satz E-Profil-Ringköpfe Doppelring Schlüssel Doppel Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,56*
€ 43,75*
6 Tage
500
€ 4,90*
ab € 32,44*
€ 43,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.