Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für B
BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für B
BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für B
Artikel-Nr.:
     492-22370
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3343
EAN/GTIN:
     4026947033433
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für BGS 3312 & 3318 41 teilig

Beschreibung

  • Werkzeugeinlage mit Werkzeug
  • in Schaumeinlage
  • alle Werkzeug aus ChromVanadium-Stahl
  • passend für Werkzeugkoffer BGS 3312 & 3318
  • Abmaß: Breite 500mm x Tiefe 195mm x Höhe 30mm

Lieferumfang:

  • 4 x Schraubendreher Schlitz: 4 x 80mm - 5,5 x 125mm - 6,5 x 150mm - 8,0 x 200mm
    • BGS 4929, 4930, 4931
  • 3 x Schraubendreher Kreuzschlitz PH: PH1 x 80mm - PH2 x 100mm - PH3 x 150mm
    • BGS 4935, 4936, 4937
  • 1 x BGS 217 Drehgriff für Bits, mit Magnet
    • Abtriebsprofil: Innensechskant
    • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
    • Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/4"
    • Länge: 200mm
  • 1 x BGS 4816 Color-Bit-Satz
    intelligentes Farbleitsystem, jedem Profil ist
    eine Farbe zugeordnet
  • 30 Bits, Länge 25mm:
    • Schlitz 3-4-5-6mm
    • Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH2 - PH3
    • Kreuzschlitz PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
    • Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6mm
    • T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    • T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • 1 x Bit-Adapter
  • 1 x Bithalter mit Schnellauswurf
  • 1 x BGS 3188 Magnetheber
    • Kopf-/Magnet-Durchmesser 15mm
    • die abnehmbare Schutzhülle verhindert eine seitliche Magnetwirkung, so dass nur die gewünschten Teile angezogen werden
    • Gummihandgriff mit Cliphalter
    • Länge max.: 650mm
  • 1 x BGS 3343-1 Schaumeinlage 
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, magnet-heber bgs, magnet heber, magnetheber d15mm, BGS 3343 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Schraubendreher Bitsatz Magnetheber für BGS 3312 & 3318 41 teilig Werkzeuge Werkzeugsatz Schraubendrehersatz Schraubenzieher Schraubenziehersatz Schlitz Kreuzschlitz Drehgriff Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 66,75*
€ 86,25*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 66,75*
€ 86,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.