Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23990 Rollgabelschlüssel RG200 / RG 200 max. SW 24,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23990 Rollgabelschlüssel RG200 / RG 200 max. SW 24,5mm
PROXXON 23990 Rollgabelschlüssel RG200 / RG 200 max. SW 24,5mm
PROXXON 23990 Rollgabelschlüssel RG200 / RG 200 max. SW 24,5mm
Artikel-Nr.:
     492-2269
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23990
EAN/GTIN:
     4006274239906
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
PROXXON 23990 Rollgabelschlüssel RG200 max. 24,5mm Proxxon Nr.: 23990

Beschreibung:

  • Rollgabelschlüssel mit ergonomisch geformtem Griff  mit aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber) -  vermeidet das Abrutschen beim Einsatz
  • mit Lochung zum Aufhängen
  • Schlanker Kopf mit geschliffenen Backen und einer Maulstellung von 22,5°
  • Gut lesbare Millimeter-Skala für Schlüsselweiten und zum Messen von Werkstücken
  • Präzise Führung der beweglichen Backe mit leichtgängiger Verstellung über eine gerändelte Schnecke

technische Angaben:

  • Länge: 220mm
  • max. Schlüsselweite: 24,5 mm
  • Backenbreite: 9mm
  • aus CrV-Stahl heißgeschmiedet gefertigt
  • DIN 3117 / ISO 6787 entsprechend
Weitere Suchbegriffe: PROXXON, Engländer, RG200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 15,12*
€ 20,84*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 20,87*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 21,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 22,71*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 21,26*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.