Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W
Artikel-Nr.:
     492-23006
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85328
EAN/GTIN:
     4048769052966
Suchbegriffe:
BGS 85328 COB-LED Arbeitsleuchte wa...
BGS 85329 COB-LED Arbeitsleuchte warmes und kaltes Licht 10W

Beschreibung:

  • Praktische COB-LED Arbeitsleuchte für vielfältige Einsatzzwecke
  • zwei einstellbare Farbtemperaturen, warmes Licht für helle und kaltes Licht für dunkle Oberflächen
  • Farbtemperatur zwischen warmen und kaltem Licht stufenlos einstellbar
  • langlebiges Aluminiumgehäuse mit Gummibeschichtung bieten einen guten Halt
  • intelligente Anzeige zeigt den Akku-Ladezustand und die verbleibende Leistung
  • Akku kann über verbaute USB-Buchse auch zum Laden eines Mobiltelefons genutzt werden
  • Ladegerät enthalten
  • 180 Grad schwenkbarer Standfuß
  • LED-Typ: 10 W COB-LED
  • LED-Helligkeit: 600 lm / 1000 lm
  • LED-Modus: Warmlicht <> Kaltlicht
  • LED-Farbtemperatur: 2500 - 3000 K (Warmlicht)
  • LED-Farbtemperatur: 6000 - 6500 K (Kaltlicht)
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Akku-Statusanzeige: 4 grüne LEDs
  • Ladebuchse (Hohlbuchse): für Ladegerät
  • Ladebuchse (USB A): für z. B. Handys
  • Schwenkwinkel (Standfuß): 180°
  • Akkutyp: Lithium-Ionen (2x)
  • Ladegerät: Eingang 100 - 240 V | 50/60 Hz | Ausgang 5 V 1 A
  • Ladetemperatur: -5 °C bis +45 °C

technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 4400 mAh
  • Akku-Spannun: 3,7 V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Breite: 164,50mm
  • Bruttogewicht: 894g
  • Gewicht: 720g
  • Höhe: 45,50mm
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Länge: 189,50 mm
  • Leuchtdauer: 3 h
  • Schutzart: IP54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,56*
€ 75,34*
5 Tage
93
€ 4,90*
ab € 58,27*
€ 75,34*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85329
ab € 97,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.