Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
COB-LED Arbeits-Leuchte | 10 W
Artikel-Nr.:
     554-81185328
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85328
EAN/GTIN:
     4048769052966
  • zwei einstellbare Farbtemperaturen, warmes Licht für helle und kaltes Licht für dunkle Oberflächen
  • Farbtemperatur zwischen warmen und kaltem Licht stufenlos einstellbar
  • langlebiges Aluminiumgehäuse mit Gummibeschichtung bieten einen guten Halt
  • intelligente Anzeige zeigt den Akku-Ladezustand und die verbleibende Leistung
  • Akku kann über verbaute USB-Buchse auch zum Laden eines Mobiltelefons genutzt werden
  • Ladegerät enthalten
  • 180 Grad schwenkbarer Standfuß
  • LED-Typ: 10 W COB-LED
  • LED-Helligkeit: 600 lm / 1000 lm
  • LED-Modus: Warmlicht <> Kaltlicht
  • LED-Farbtemperatur: 2500 - 3000 K (Warmlicht)
  • LED-Farbtemperatur: 6000 - 6500 K (Kaltlicht)
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Akku-Statusanzeige: 4 grüne LEDs
  • Ladebuchse (Hohlbuchse): für Ladegerät
  • Ladebuchse (USB A): für z. B. Handys
  • Schwenkwinkel (Standfuß): 180°
  • Akkutyp: Lithium-Ionen (2x)
  • Ladegerät: Eingang 100 - 240 V | 50/60 Hz | Ausgang 5 V 1 A
  • Ladetemperatur: -5 °C bis +45 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,56*
€ 75,34*
Lager 554
93
€ 4,90*
ab € 58,27*
€ 75,34*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85329
ab € 97,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.