Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig
Artikel-Nr.:
     492-23030
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     30008
EAN/GTIN:
     4048769052522
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
BGS DIY 30008 Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig

Beschreibung:

  • feinverzahnt
  • Maulstellung 15°
  • Ringseite 15° abgewinkelt
  • Ratschenring-Maulschlüssel, umschaltbar, SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm

Technische Daten:

  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 1620g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 12-teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenschlüssel-satz bgs, BGS DIY 30008 Ratschenring-Maulschlüssel-Satz Satz Maulschlüssel Ratschenring umschaltbar SW 8 - 19mm 12-teilig Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratsche Ring Maul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 64,88*
€ 82,77*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,85*
€ 86,14*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
30002
ab € 74,40*
Ähnlich
BGS Technic
30001
ab € 41,51*
Ähnlich
BGS Technic
30003
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.