Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig
BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig
BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig
BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig
Artikel-Nr.:
     492-23309
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     32400
EAN/GTIN:
     4048769000783
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig

Beschreibung:

  • kalt geschmiedet
  • matt verchromt
  • Ringende 15° abgewinkelt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • in Kunststoff-Halter

Lieferumfang:

  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 34mm, Länge 380mm
  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 36mm, Länge 400mm
  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 38mm, Länge 400mm
  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 41mm, Länge 440mm
  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 46mm, Länge 480mm
  • 1 x Maul-Ringschlüssel SW 50mm, Länge 530mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 32400 Satz Ringmaulschlüssel extra lang SW 34 - 50mm metrisch 6 teilig Werkzeug Ring-Maulschlüssel Ringgabelschlüssel Ring-Gabelschlüssel Maul-Ringschlüssel Maulringschlüssel Gabelschlüssel Maulschlüssel Ringschlüssel Gabelring-Schlüssel Gabelringschlüssel kalt geschmiedet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 117,57*
€ 145,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 145,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 117,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.