| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-23552 Herst.-Nr.: 1213 EAN/GTIN: 4026947012131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 1213 Satz Doppelringschlüssel gekröpft SW 6 x 7 - 20 x 22mm metrisch 8 teilig warm geschmiedet Beschreibung: - warm geschmiedet
- verchromt, Köpfe glanzpoliert
- Ringseite tief gekröpft
- Abtriebsprofil: Zwölfkant
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 6 x 7mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 8 x 9mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 10 x 11mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 12 x 13mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 14 x 15mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 16 x 17mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 18 x 19mm
- 1 x Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 20 x 22mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz, bgs ringschlüsselsatz, BGS 1213 Satz Doppelringschlüssel gekröpft SW 6 x 7 - 20 x 22mm metrisch 8 teilig warm geschmiedet Ringschlüssel Doppel-Ringschlüssel Schraubenschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,18* | € 30,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,19* | € 30,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,18* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|