Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1214-25x28 Doppelringschlüssel gekröpft SW 25 x 28mm metrisch warm geschmied


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 1214-25x28 Doppelringschlüssel gekröpft SW 25 x 28mm metrisch warm geschmied
BGS 1214-25x28 Doppelringschlüssel gekröpft SW 25 x 28mm metrisch warm geschmied
Artikel-Nr.:
     492-23570
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1214-25x28
EAN/GTIN:
     4048769004279
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
BGS 1214-25x28 Doppelringschlüssel gekröpft SW 25 x 28mm metrisch warm geschmiedet

Beschreibung:

  • warm geschmiedet
  • verchromt, Köpfe glanzpoliert
  • Ringseite tief gekröpft

Technische Daten:

  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 440g
  • Schlüsselweite 1: 25mm
  • Schlüsselweite 2: 28mm
  • Kopf/Köpfe gekröpft: Ja
Weitere Suchbegriffe: bgs doppelringschlüssel, BGS 1214-25x28 Doppelringschlüssel gekröpft SW 25 x 28mm metrisch warm geschmiedet Doppel-Ringschlüssel Spezialschlüssel Schraubenschlüssel Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.