Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 22074 FLEX DOT Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ2 Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 22074 FLEX DOT Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ2 Länge 100mm
PROXXON 22074 FLEX DOT Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ2 Länge 100mm
PROXXON 22074 FLEX DOT Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ2 Länge 100mm
Artikel-Nr.:
     492-2368
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22074
EAN/GTIN:
     4006274220744
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
PROXXON 22074 FLEX DOT Schraubendreher Pozidriv PZ 2 x 100mm PROXXON Nummer: 22074

Beschreibung:

  • Pozidrive Kreutzschlitz Schraubendreher
  • Öl- und säurebeständige Gummi-Grifffläche mit Noppen
  • professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
  • mit Loch zum Aufhängen
  • Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2

technische Angaben:

  • Gesamtlänge: 210 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Größe: PZ2

 

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2, pz schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, PZ, Kreuzschlitz, Flexdot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,62*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,79*
1
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,87*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.