Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 10651 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" Antrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 10651 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS 10651 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" Antrieb 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-23748
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     10651
EAN/GTIN:
     4048769017019
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
BGS 10651 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 3/16"
  • Besonders stabile Industriequalität.
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, BGS 10651 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz SW 3/16" Antrieb 6, 3mm (1/4") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,64*
6 Tage
73
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,64*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
10650
ab € 5,98*
Ähnlich
BGS Technic
10652
ab € 5,99*
Ähnlich
BGS Technic
10653
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10654
ab € 5,97*
Ähnlich
BGS Technic
10655
ab € 6,00*
Ähnlich
BGS Technic
10656
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
10657
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
10658
ab € 6,82*
Ähnlich
BGS Technic
10659
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.