Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 10255 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 15mm Antrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 10255 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 15mm Antrie
BGS 10255 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 15mm Antrie
Artikel-Nr.:
     492-24167
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     10255
EAN/GTIN:
     4048769001681
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
BGS 10255 Nuss / Stecknuss / Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 15mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Abtriebsprofil: Gear Lock (Multiprofil)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht:110g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 15mm
  • Besonders stabile Industriequalität
  • mit Rändelung
Weitere Suchbegriffe: BGS 10255 Nuss Stecknuss Steckschlüsseleinsatz Gear Lock tief SW 15mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Multiprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,40*
5 Tage
64
€ 6,90*
ab € 8,56*
€ 12,40*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
10254
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
10257
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
10258
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
10259
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
10256
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.