| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24256 Herst.-Nr.: 5268 EAN/GTIN: 4026947052687 |
| |
|
| | |
| BGS 5268 Satz Steckschlüssel Spiralprofil Schraubenausdreher Antrieb 12,5mm (1/2") + 20mm (3/4") SW 22-41mm Beschreibung: - Werkzeug zum Lösen defekter Muttern und Schraubenköpfe
- Das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Sechskants
- Schlagschrauber geeignet
Lieferumfang: - Spezial-Steckschlüssel-Einsätze/Schraubenausdreher,Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"): SW 22 - 24 - 27 - 32mm
- Spezial-Steckschlüssel-Einsätze/Schraubenausdreher, Antrieb Innenvierkant 20mm (3/4"): SW 36 - 41mm
- auch einzeln erhältlich
Technische Daten: - Bruttogewicht: 1490g
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Oberflächenvergütung: Brüniert, schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, schraubenausdreher-satz bgs, schraubenausdreher satz, einhand-knarrensatz 1/2", BGS 5268 Satz Steckschlüssel Spiralprofil Schraubenausdreher Antrieb 12, 5mm (1/2") + 20mm (3/4") SW 22-41mm Spiral-Profil-Steckschlüsse-Satz Nüsse Sätze Spezial Spiralnut Spiralnutnüsse Spiralnutnuss Spiralnutennuss Spiralnutennüsse Schlagschrauber geeignet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,16* | € 82,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,98* | € 82,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 63,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|