Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5264-22 Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher tief SW 22mm A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5264-22 Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher tief SW 22mm A
BGS 5264-22 Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher tief SW 22mm A
Artikel-Nr.:
     492-24311
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5264-22
EAN/GTIN:
     4048769017934
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Steckschlüsselei...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
BGS 5264-22 Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher tief SW 22mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Werkzeug speziell zum Lösen rundgedrehter Radmuttern
  • das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Sechskants
  • Schlagschrauber geeignet

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Spiralprofil
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 340g
  • Länge: 150mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Schlüsselweite: 22mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2" sw22, schraubenausdreher, bgs schraubenausdreher, BGS 5264-22 Steckschlüsseleinsatz Spiralprofil Schraubenausdreher tief SW 22mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Nüsse Spezial Spiralnut Spiralnutnüsse Spiralnutnuss Spiralnutennuss Spiralnutennüsse Schlagschrauber geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,32*
€ 29,91*
6 Tage
61
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 29,91*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5264-17
ab € 21,33*
Ähnlich
BGS Technic
5264-19
ab € 21,36*
Ähnlich
BGS Technic
5264-21
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.