Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7
BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7
BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7
BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7
Artikel-Nr.:
     492-24416
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8337-7
EAN/GTIN:
     4048769052850
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
bgs nutmutter-einsatz
nutmutter einsatz
BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7

Beschreibung:

  • Werkzeug zum schonenden Lösen und Anziehen von Nutmuttern nach DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
  • geeignet für Nutmutterngröße KM7

Technische Daten:

  • Nutmutternschlüssel KM7
  • Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
  • DIN: 981
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Abmaß:

  • Innendurchmesser A: Ø48mm
  • Aussendurchmesser B: Ø57,5mm
  • Nutzbare Tiefe innen: 27,3mm
  • Länge über alles inkl. Zapfen: 60mm
  • Anzahl Zapfen: 4
  • Breite Zapfen C: 4,8mm
  • Höhe Zapfen: 6,36mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 8337-7 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM7 Nutmutter Nutmutternschlüssel Nutmutterneinsatz Nuss Wellen Lager Lagerverschraubungen Steckschlüsseleinsatz Wellen Abziehhülsen Spannhülsen DIN 981
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,60*
€ 28,76*
5 Tage
320
€ 6,90*
ab € 20,46*
€ 28,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8337-10
ab € 22,98*
Ähnlich
BGS Technic
8337-11
ab € 24,70*
Ähnlich
BGS Technic
8337-12
ab € 31,52*
Ähnlich
BGS Technic
8337-4
ab € 17,11*
Ähnlich
BGS Technic
8337-5
ab € 17,89*
Ähnlich
BGS Technic
8337-6
ab € 17,98*
Ähnlich
BGS Technic
8337-8
ab € 21,32*
Ähnlich
BGS Technic
8337-9
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.