Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9
BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9
BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9
BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9
Artikel-Nr.:
     492-24418
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8337-9
EAN/GTIN:
     4048769052874
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
bgs nutmutter-einsatz
nutmutter einsatz
BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9

Beschreibung:

  • Werkzeug zum schonenden Lösen und Anziehen von Nutmuttern nach DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
  • geeignet für Nutmutterngröße KM9

Technische Daten:

  • Nutmutternschlüssel KM9
  • Antrieb: 20mm (3/4") Innenvierkant
  • DIN: 981
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl

Abmaß:

  • Innendurchmesser A: Ø60mm
  • Aussendurchmesser B: Ø69,3mm
  • Nutzbare Tiefe innen: 24,5mm
  • Länge über alles inkl. Zapfen: 60mm
  • Anzahl Zapfen: 4
  • Breite Zapfen C: 5,7mm
  • Höhe Zapfen: 8mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 8337-9 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend KM9 Nutmutter Nutmutternschlüssel Nutmutterneinsatz Nuss Wellen Lager Lagerverschraubungen Steckschlüsseleinsatz Wellen Abziehhülsen Spannhülsen DIN 981
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,09*
€ 31,73*
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,73*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8337-10
ab € 22,98*
Ähnlich
BGS Technic
8337-11
ab € 24,70*
Ähnlich
BGS Technic
8337-12
ab € 31,52*
Ähnlich
BGS Technic
8337-4
ab € 17,11*
Ähnlich
BGS Technic
8337-5
ab € 17,89*
Ähnlich
BGS Technic
8337-6
ab € 17,98*
Ähnlich
BGS Technic
8337-7
ab € 20,46*
Ähnlich
BGS Technic
8337-8
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.