| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24447 Herst.-Nr.: 7808 EAN/GTIN: 4026947078083 |
| |
|
| | |
| BGS 7808 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 230mm SW 8mm Beschreibung: - Schraubendreher mit extra schwerem Kunststoff-Quergriff mit Aufhängebohrungen
- mit Aussensechskant für schwer lösbare Verschraubungen
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Sechskant
- Bruttogewicht: 240g
- Länge: 230mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Schlüsselweite: 8mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, rohrsteckschlüssel mit griff, BGS 7808 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 230mm SW 8mm Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,73* | € 8,29* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,40* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|