Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8995 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8995 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 10mm
BGS 8995 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 10mm
BGS 8995 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 10mm
Artikel-Nr.:
     492-24455
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8995
EAN/GTIN:
     4026947089959
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff
6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff
BGS 8995 Steckschlüssel mit T-Griff Sechskant Länge 430mm SW 10mm

Beschreibung:

  • Schraubendreher mit ergonomischem T-Griff
  • mit Aussensechskant für schwer lösbare Verschraubungen

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Bruttogewicht: 360g
  • Länge: 430mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 16,03*
4 Tage
196
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 16,03*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8996
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.