| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24498 Herst.-Nr.: 5200 EAN/GTIN: 4026947052007 |
| |
|
| | |
| BGS 5200 Satz Kraft Kugelgelenkeinsätze Antrieb 12,5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet Beschreibung: - geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Größen: 16 - 17 - 18 - 19mm
- auch einzeln erhältlich unter Art. 5200-16, 5200-17, 5200-18, 5200-19
Lieferumfang: - 1 x Kraft-Kugelgelenk-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW 16mm
- 1 x Kraft-Kugelgelenk-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW 17mm
- 1 x Kraft-Kugelgelenk-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW 18mm
- 1 x Kraft-Kugelgelenk-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), SW 19mm
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 940g
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl
- Länge: 65mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 5200 Satz Kraft Kugelgelenkeinsätze Antrieb 12, 5mm (1/2") für Schlagschrauber geeignet für Schlagschrauber geeignet Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Steckschlüssel-Einsatz Kraft-Kugelgelenk-Einsatz Impact Nuss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,98* | € 54,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,98* | € 54,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|