Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig
Artikel-Nr.:
     492-24669
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7785
EAN/GTIN:
     4048769019907
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig

Beschreibung:

  • durch Umstecken der Abzughaken geeignet als Innen- und Außenabzieher
  • Länge Abzieharme: 120 - 230 - 280mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 3800g
  • Hakenfußstärke an der Spitze: 2mm
  • Hakenfußtiefe: 4,5mm
  • Hakenlänge: 14,5mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17mm
  • Spanntiefe: 160mm
  • Spannweite max.: 130mm
  • Spannweite min.: 35mm
  • Spindellänge: 140mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz bgs, abzieher, BGS 7785 Satz Universalabzieher 2 armig 35 - 130mm 7 teilig zweiarmig 2armig Abziehen Lösen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,04*
€ 182,84*
4 Tage
70
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 182,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 149,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.