| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2507 Herst.-Nr.: 96023703 EAN/GTIN: 4018754260485 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE 45TX/49TX/15/5 Torx Garnitur Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig Stahlwille Code - 96023703 (vormals 96022703) Beschreibung: - im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
- 20 teiliger Satz
Inhalt: - 7 x Steckschlüsseleinsätze für Außen TORX®-Schrauben Nr. 45TX:
- E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
- 8 x Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben Nr. 49TX:
- T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1 x Knarre Nr. 435
- 2 x Verlängerungen:
- Nr. 427/5 (125mm)
- Nr. 427/10 (240mm)
- 1 x Kardangelenk Nr. 428
- 1 x Quergriff Nr. 425
Technische Daten: - Länge: 417mm
- Breite: 230mm
- Höhe: 60mm
- Gewicht: 2222g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 3/8 zoll knarrenkasten stahlwille, modul werkzeuge, stahlwille werkzeugsatz, STAHLWILLE 45TX/49TX/15/5 Torx Garnitur Satz Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig - 96023703 Steckschlüsselzusammenstellung Steckschlüsselgarnitur Steckschlüsselsatz Steckschlüsseleinsätze Nr. 45TX Schraubendrehereinsätze Nr. 49TX Knarre Nr. 435 Verlängerungen Nr. 427/5 427/10 Kardangelenk Nr. 428 Quergriff Nr. 425 Nusskasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,24* | € 318,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,14* | € 327,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,02* | € 328,82* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,95* | € 384,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 328,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|