Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2181-1 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteck-Umschaltknarre | Abtrieb Sechskant 13 mm
Durchsteck-Umschaltknarre | Abtrieb Sechskant 13 mm
Artikel-Nr.:
     492-25074
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2181-1
EAN/GTIN:
     4048769047597
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre
BGS 2181-1 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 13mm

Beschreibung:

  • für Art. 2181
  • rutschfester ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Oberflächenvergütung: verchromt, matt

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außensechskant
  • Bruttogewicht: 100g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 2181-1 Durchsteck Umschaltknarre Abtrieb Sechskant 13mm Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel Ratschenschlüssel Knarrenschlüssel Steckschlüssel Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 22,07*
4 Tage
52
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 22,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.