Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 187 Torsionsstab 12,5mm (1/2") 110Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 187 Torsionsstab 12,5mm (1/2") 110Nm
BGS 187 Torsionsstab 12,5mm (1/2") 110Nm
Artikel-Nr.:
     492-25100
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     187
EAN/GTIN:
     4026947001876
Suchbegriffe:
Kraft-Torsions-Verlängerung
BGS 187 Torsionsstab 12,5mm (1/2") 110Nm

Beschreibung:

  • ideales Werkzeug für den zeitsparenden Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • der automatische Anzugsstopp verhindert die Beschädigung an Felgen und Schrauben
  • kombiniert die Schnelligkeit von Schlagschraubern mit der Genauigkeit von Drehmomentschlüsseln
  • geeignet für den manuellen Anzug mittels Knarre als auch mit einem Schlagschrauber
  • die Toleranz bei der Anwendung des Torsionsstabes beträgt ca. 10% bei Einsatz eines Schlagschraubers mit 250Nm innerhalb von 5 Sekunden

Technische Daten:

  • Material: Chrom-Molybdän
  • Länge: 195mm
  • Bruttogewicht: 220g
  • Antrieb / Abtrieb: 12,5mm (1/2")
  • Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: BGS 187 Torsionsstab 12, 5mm (1/2") 110Nm Drehmomentbegrenzung Verhindern Überziehen Radnüsse Radnuss Felge Reifenwechsel Drehmomentstäbe Drehstabfeder Drehstab Torsionsfeder Schlagschrauber geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 17,16*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 17,16*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
185-120
ab € 11,90*
Ähnlich
BGS Technic
185-135
ab € 11,89*
Ähnlich
BGS Technic
185-150
ab € 11,91*
Ähnlich
BGS Technic
186
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.