Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2040-3.5 Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2040-3.5 Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø3.5mm
BGS 2040-3.5 Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø3.5mm
Artikel-Nr.:
     492-25307
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2040-3.5
EAN/GTIN:
     4048769040604
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
BGS 2040-3.5 Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø3.5mm

Beschreibung:

  • geschliffene Bohrer
  • Spitze 135° Kreuzanschliff
  • Bohrer Durchmesser: Ø3.5mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 2040-3.5 Spiralbohrer HSS-G titan-nitriert Ø3.5mm Werkzeuge Bohrer Bohrersatz HSS-Stahl Spiral Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.