Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2759 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4") f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2759 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4") f
BGS 2759 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4") f
Artikel-Nr.:
     492-25316
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2759
EAN/GTIN:
     4026947027593
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 2759 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6,3mm (1/4") für Bohrmaschinen SW 6 - 13mm

Beschreibung:

  • Steckschlüsseleinsatz-Satz Sechskant-Ausführung mit Haltemagnet
  • 6,3mm (1/4") Bohrmaschinenschaft

Lieferumfang:

  • 8 x Steckschlüssel-Einsätze, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"): SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 450g
  • Länge: 100mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 2759 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant extra lang Antrieb 6, 3mm (1/4") für Bohrmaschinen SW 6 - 13mm Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz Nuss Nüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 13,63*
€ 19,65*
6 Tage
457
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 19,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,63* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.