Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm
BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm
BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm
Artikel-Nr.:
     492-25766
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4919
EAN/GTIN:
     4026947049199
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm

Beschreibung:

  • rutschfester 2-Komponenten-Griff
  • mit 6,3mm (1/4") 4-kant Antrieb im Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T20
  • Bruttogewicht: 60g
  • Länge: 80mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, BGS 4919 Schraubendreher T20 Abtrieb T-Profil (für Torx) Klingenlänge 80mm Schraubenzieher Dreher Schlitzdreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
378
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,79*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,44*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4913
ab € 8,56*
Ähnlich
BGS Technic
4914
ab € 8,56*
Ähnlich
BGS Technic
4916
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
4917
ab € 8,58*
Ähnlich
BGS Technic
4918
ab € 8,56*
Ähnlich
BGS Technic
4920
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
4921
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
4922
ab € 8,57*
Ähnlich
BGS Technic
4923
ab € 9,42*
Ähnlich
BGS Technic
4915
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.