| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-25884 Herst.-Nr.: 9096 EAN/GTIN: 4026947090962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 9096 Sortiment Steckverbinder wasserdicht 232 teilig Beschreibung: - zur Reparatur bestehender Verkabelungen und für Neuverkabelung
- nur für den Kfz-Spannungsbereich bis 24V geeignet
beinhaltet folgende Bauteile für wasserdichte Steckverbinder: - 25 x 1,4mm Kabeldichtung für Draht-Ø 1,4 - 1,9mm
- 30 x 2,5mm Kabeldichtung für Draht-Ø 2,5 - 3,4mm
- 25 x 2,8mm Kabeldichtung für Draht-Ø 2,9 bis 3,8mm
- 20 x 0,50 - 0,85mm² Steckkontakt (männlich)
- 20 x 0,50 - 0,85mm² Steckkontakt (weiblich)
- 20 x 1,25 - 2,0mm² Steckkontakt (männlich)
- 20 x 1,25 - 2,0mm² Steckkontakt (weiblich)
- 20 x 3 mm² Steckkontakt (männlich)
- 20 x 3 mm² Steckkontakt (weiblich)
- 5 x 1-poliges Gehäuse für Steckkontakte (männlich)
- 5 x 1-poliges Gehäuse für Steckkontakte (weiblich)
- 3 x 2-poliges Gehäuse für Steckkontakte (männlich)
- 3 x 2-poliges Gehäuse für Steckkontakte (weiblich)
- 4 x 3-poliges Gehäuse (einreihig) für Steckkontakte (männlich)
- 4 x 3-poliges Gehäuse (einreihig) für Steckkontakte (weiblich)
- 2 x 4-poliges Gehäuse (einreihig) für Steckkontakte (männlich)
- 2 x 4-poliges Gehäuse (einreihig) für Steckkontakte (weiblich)
- 2 x 4-poliges Gehäuse (zweireihig) für Steckkontakte (männlich)
- 2 x 4-poliges Gehäuse (zweireihig) für Steckkontakte (weiblich)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 83,86* | € 105,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 83,43* | € 105,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,86* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|