Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Sortiment | 425-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Sortiment | 425-tlg.
Steckverbinder-Sortiment | 425-tlg.
Steckverbinder-Sortiment | 425-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8116872
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6872
EAN/GTIN:
     4026947068725
  • zur Reparatur bestehender Verkabelungen und für Neuverkabelung, mit spritzwasser- und staubgeschützten Steckverbindungen
  • Kabeldichtungs-Material: Silikon, Aussendurchmesser: 5,1 mm
  • Steckkontakte-Material: Messing
  • Gehäuse-Material: PA66+GF
  • Temperaturbereich: -40 °C - 120 °C

beinhaltet folgende Bauteile / Steckverbinder:

  • 200 gelbe Kabeldichtungen für Kabel-Außendurchmesser 1,2 - 1,8 mm
  • 90 Flach-Steckkontakte (männlich) für Kabelquerschnitt 0,5 - 1,5 mm²
  • 90 Flach-Steckkontakte (weiblich) für Kabelquerschnitt 0,5 - 1,5 mm²
  • 4 Gehäuse (1-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 4 Gehäuse (1-polig) für Steckkontakte (weiblich)
  • 4 Gehäuse (2-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 4 Gehäuse (2-polig) für Steckkontakte (weiblich)
  • 6 Gehäuse (3-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 7 Gehäuse (3-polig) für Steckkontakte (weiblich)
  • 3 Gehäuse (4-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 4 Gehäuse (4-polig) für Steckkontakte (weiblich)
  • 2 Gehäuse (5-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 3 Gehäuse (5-polig) für Steckkontakte (weiblich)
  • 2 Gehäuse (6-polig) für Steckkontakte (männlich)
  • 2 Gehäuse (6-polig) für Steckkontakte (weiblich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9096
ab € 83,87*
Ähnlich
BGS Technic
9634
ab € 101,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.