| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26239 Herst.-Nr.: 8754 EAN/GTIN: 4026947087542 |
| |
|
| | |
| BGS 8754 Hebelpumpe / Kolbenpumpe für Kunststoffbehälter Beschreibung: - Pumpe zum Umfüllen von Flüssigkeiten aus Kunststoffbehältern mit 56,5 - 58,5mm Schraubanschluss
- geeignet für Flüssigkeiten wie Maschinenöl, Kühlschmierkonzentraten, Kühlflüssigkeit, Frostschutz etc
- flexibler, ölbeständiger PVC-Schlauch
- mit Tropfschutz und Rücklaufhalter
- selbstansaugende Kolbenpumpe
Hinweis: - geeignet zum Pumpen von Flüssigkeiten wie Maschinenöl, Kühlschmierkonzentraten, Kühlflüssigkeit, Frostschutz etc.
- NICHT geeignet zum Pumpen von Diesel und Benzin - diese Flüssigkeiten sind zu aggressiv und greifen die Dichtungen an
- bei einem Produktwechsel muss die Pumpe gut gereinigt werden
Technische Daten: - Bruttogewicht: 970g
- Förderleistung: 0,06 l/Hub
- Mediumtemperatur max.: 60°C
- Saugrohrlänge: 325mm
- Schlauchlänge: 1,27m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebel fasspumpe, BGS 8754 Hebelpumpe Kolbenpumpe für Kunststoffbehälter Hebel Kolben Pumpe Motoren Ölwechsel Öldienst Ölfilter Getriebe Befüllen Motor Absaugen Pumpen Öl Flüssigkeiten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,67* | € 65,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,86* | € 65,92* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,41* | € 68,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|