Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
FLUID 50003 Kunststoff Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot W
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-26274
Hersteller:
Gelber
Herst.-Nr.:
50003
EAN/GTIN:
4260041651494
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 50m
absperrketten kunststoff
FLUID 50003 Kunststoff Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Ø8mm Länge 50m
Beschreibung:
50m Absperrkette zur Absperrung größerer Flächen und Zugänge
guter Wahrnehmungseffekt durch den Farbwechsel in rot / weiß
vielseitig einsetzbar z.B. für Umzug, Sportplatz, Garten, Neuanpflanzungen, Freizeit und Veranstaltungen
für den Innen- und Außenbereich einsetzbar
hergestellt in Deutschland
für die Verwendung mit Kettenpfosten geeignet
Technische Angaben:
Bundlänge: 50 Meter
Durchmesser: Ø8mm
Farbwechsel in rot / weiß
Äußere Gliedlänge: 48mm
Äußere Gliedbreite: 27mm
Gewicht: 7kg
... >
Absperrtechnik
>
Absperrketten- und Seile & Zubehör
>
Kunststoff-Gliederketten
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
FLUID 50003 Kunststoff Gliederkette Absperrkette Warnkette Sicherungskette Rot Weiß Durchmesser 8mm Länge 50m Absperrung Kette Warnband Werkstattundwerkzeuge Absperrketten Absperren große Flächen Innenbereich Außenbereich Warnfarbe Kettenpfosten Gelber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,82*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,6564* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen